CHAUVIN ARNOUX - Zangenstromwandler MN 82

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120452
Verwendbar mit einem Erdungsmesser - Ja
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171413036
Sonepar Artikelnummer
120346301
Hersteller Artikelnummer
P01120452
Hersteller Typ
MN82
Hersteller Artikel Nr.:
P01120452
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.180 kg
Zubehör für Erdungs- und Erdwiderstandsmesser CA 6471 / CA 6472. Ermöglicht die selektive Erdungsmessung mit einer Zange. Ermöglicht die spießlose Erdungsmessung mit zwei Zangen. Für Ströme bis 10 Aeff und Leiterdurchmesser bis 20 mm geeignet.