CHAUVIN ARNOUX - Zangenstromwandler zu C.A 8230/833X/ PEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P01120425B
Strommessbereich/AC - 0.005 .. 200 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 20 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760171412992
Sonepar Artikelnummer
120346349
Hersteller Artikelnummer
P01120425B
Hersteller Typ
MN93 (DM 20MM)
Hersteller Artikel Nr.:
P01120425B
Strommessbereich/AC:
0.005 .. 200 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
20 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.290 kg


