Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Zubehör Durchgangsprüfung zu C.A 6011 Leitungsroller

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Zubehör Durchgangsprüfung zu C.A 6011 Leitungsroller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102173

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3663653001458

Sonepar Artikelnummer

121028550

Hersteller Artikelnummer

P01102173

Hersteller Typ

P01102173

Hersteller Artikel Nr.:

P01102173

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Stecktechnik:

4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.240 kg

Zubehörset für Durchgangsprüfungen. Set bestehend aus 1 schwarzes Spiralkabel (PVC), 1 grüne Krokodilklemme, 1 schwarze Prüfspitze, 1 grüne Messleitung (PVC - 0,50 m).