Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Zubehörset für Durchgangsprüfung: 4 Messleitungen, 4 Krokoklemmen, 2 Prüfspitzen

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Zubehörset für Durchgangsprüfung: 4 Messleitungen, 4 Krokoklemmen, 2 Prüfspitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102037

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171412220

Sonepar Artikelnummer

121028544

Hersteller Artikelnummer

P01102037

Hersteller Typ

P01102037

Hersteller Artikel Nr.:

P01102037

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Stecktechnik:

4 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.314 kg

Zubehörset für die Durchangsprüfung mit den Erdungsmessern CA 6470N / CA 6471 / CA 6472. 4 Messleitungen 1,5 m (rot, schwarz, blau, gelb) mit Bananenstecker Ø 4 mm. 4 Krokodilklemmen (rot, schwarz, blau, gelb). 2 Prüfspitzen (rot, schwarz).