Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Zubehörset für Elektriker

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Zubehörset für Elektriker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01295459Z

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171416501

Sonepar Artikelnummer

121028606

Hersteller Artikelnummer

P01295459Z

Hersteller Typ

P01295459Z

Hersteller Artikel Nr.:

P01295459Z

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Set

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.270 kg

Zubehör für Installationen CAT IV & CAT III. 2 ummantelte Prüfspitzen 1000 V CAT IV. 2 PVC-Messleitung rot / schwarz mit geradem und Winkelstecker - 1,5 m - 1000 V CAT IV. 2 Krokodilklemmen rot / schwarz 1000 V CAT IV. 2 ummantelte Prüfspitzen Ø 4 mm 300 V CAT II.