Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHAUVIN ARNOUX - Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50m)

CHAUVIN ARNOUX
kopierenkopieren
CHAUVIN ARNOUX - Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01102021

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Verwendbar mit einem Erdungsmesser - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760171412152

Sonepar Artikelnummer

120346310

Hersteller Artikelnummer

P01102021

Hersteller Typ

P01102021

Hersteller Artikel Nr.:

P01102021

Art des Adapters:

elektrisch

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

7.340 kg

Kompletter Satz mit qualitativ hochwertigem Messzubehör zur Messung von Erdungswiderständen und spezifischen Erdwiderständen. Geliefert mit: 1 Trommel mit 50 m Messleitung (rot), 1 Trommel mit 50 m Messleitung (blau), 1 Haspel mit 10 m Messleitung (grün), 2 Erder (T-förmig), 1 Hammer, 1 Satz von 5 Adaptern Kabelschuhe / 4mm, 1 Transporttasche ''Standard'' (380 x 280 x 200 mm)