Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - 10 m Metallgeflecht

kopierenkopieren
CHEMELEX - 10 m Metallgeflecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 476660-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7317341101918

Sonepar Artikelnummer

120566710

Hersteller Artikelnummer

476660-000

Hersteller Typ

U-ACC-MM-10

Hersteller Artikel Nr.:

476660-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.006 kg

Verzinktes Metallgeflecht für Fußbodenheizungen. Rolle mit 10 x 1 Meter Metallgeflecht, 10 x 10 mm.