Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - 25m Metallgeflecht

kopierenkopieren
CHEMELEX - 25m Metallgeflecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 726604-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7317341101925

Sonepar Artikelnummer

120566711

Hersteller Artikelnummer

726604-000

Hersteller Typ

U-ACC-MM-25

Hersteller Artikel Nr.:

726604-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.015 kg

Verzinktes Metallgeflecht für Fußbodenheizungen. Rolle mit 25 x 1 Meter Metallgeflecht, 10 x 10 mm.