Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Anschl./Verbindungkasten für Freiflächenheizung

kopierenkopieren
CHEMELEX - Anschl./Verbindungkasten für Freiflächenheizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-001147

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506004632

Sonepar Artikelnummer

120566773

Hersteller Artikelnummer

1244-001147

Hersteller Typ

VIA-JB2

Hersteller Artikel Nr.:

1244-001147

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.480 kg

Temperaturbeständiger Anschluss- und Verbindungskasten. M32.