CHEMELEX - Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche, IP66, 4 Einlässe, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 946607-000
Anzahl der Anschlussklemmen - 6
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Länge - 94 mm
Breite - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455001853
Sonepar Artikelnummer
120261120
Hersteller Artikelnummer
946607-000
Hersteller Typ
JB16-02
Hersteller Artikel Nr.:
946607-000
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
57 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Form:
quadratisch
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Einführung:
Kabel
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.240 kg


