CHEMELEX - Anschlusskasten für Verb. und T-Abzweige, Kaltanschluss, Crimpverbinder, ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 447379-000
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455007435
Sonepar Artikelnummer
120261177
Hersteller Artikelnummer
447379-000
Hersteller Typ
T-100
Hersteller Artikel Nr.:
447379-000
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Kabel
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
480 V
Nennspannung:
480 V
Einsatztemperatur:
-55 .. 260 °C
Bemessungsstrom:
40 A
Anschlussart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.328 kg


