CHEMELEX - BTV Selbstregelndes Heizband, 230V, 16W/m bei 10 C (50F), Polyolefin-Mantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414809-000
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 16 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455000986
Sonepar Artikelnummer
120954920
Hersteller Artikelnummer
414809-000
Hersteller Typ
5BTV2-CR
Hersteller Artikel Nr.:
414809-000
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
16 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
5.5 mm
Breite:
10.5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
38.560 kg


