Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Dünnbett-Heizmatte, 230 V, 90 W/m², 2,5m², ohne Thermostat

kopierenkopieren
CHEMELEX - Dünnbett-Heizmatte, 230 V, 90 W/m², 2,5m², ohne Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SZ18300282

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

  • Anschlussspannung - 207 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5414506020175

Sonepar Artikelnummer

120566563

Hersteller Artikelnummer

SZ18300282

Hersteller Typ

R-QN-N-2,5M2/T0

Hersteller Artikel Nr.:

SZ18300282

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Anschlussspannung:

207 .. 253 V

Anschlussleistung:

0 .. 225 W

Leistung:

90 W/m²

Fläche:

2.5 m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

8 W/m

Widerstand:

235 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2500 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

5000 mm

Stärke:

3 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.820 kg

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 90 W/m², 2,5 m², ohne Thermostat.