CHEMELEX - Dünnbett-Heizmatte, 230 V, 90 W/m², 9 m², ohne Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SZ18300291
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Anschlussspannung - 207 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5414506020267
Sonepar Artikelnummer
120566572
Hersteller Artikelnummer
SZ18300291
Hersteller Typ
R-QN-N-9,0M2/T0
Hersteller Artikel Nr.:
SZ18300291
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Anschlussspannung:
207 .. 253 V
Anschlussleistung:
0 .. 810 W
Leistung:
90 W/m²
Fläche:
9 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
8 W/m
Widerstand:
66 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
2500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
18000 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
4.206 kg


