CHEMELEX - Dünnbett-Heizmatte, 230V, 160W/m², 3,5m², mit SENZ-WIFI-Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SZ18300266
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Anschlussspannung - 207 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506019971
Sonepar Artikelnummer
120566609
Hersteller Artikelnummer
SZ18300266
Hersteller Typ
R-QN-P-3,5M2/SENZ-WIFI
Hersteller Artikel Nr.:
SZ18300266
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Anschlussspannung:
207 .. 253 V
Anschlussleistung:
0 .. 560 W
Leistung:
160 W/m²
Fläche:
3.5 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
93 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
7000 mm
Stärke:
3 mm
Mit Regler:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Bodentemperatursensor:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.780 kg


