Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - ElectroMelt  Selbstregelndes Heizband, 230 V, 90 W/m bei 0 C

kopierenkopieren
CHEMELEX - ElectroMelt  Selbstregelndes Heizband, 230 V, 90 W/m bei 0 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 449561-000

  • Kabeltyp - 1-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Heizleistung - 90 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5017455001679

Sonepar Artikelnummer

120261103

Hersteller Artikelnummer

449561-000

Hersteller Typ

EM2-XR

Hersteller Artikel Nr.:

449561-000

Kabeltyp:

1-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Heizleistung:

90 W/m

Anwendung:

sonstige

Dauerleistung:

Nein

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Höhe:

9.5 mm

Breite:

18.9 mm

Farbe:

orange

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

98.400 kg

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, selbstregelndes Heizband. 230 V, 90 W/m bei 0 °C (240 V, 32 W/Fuß bei 32 °F).