CHEMELEX - Elektronischer Thermostat mit flex. Wochenplanung und großem Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-017312
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - 3-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506018257
Sonepar Artikelnummer
120566690
Hersteller Artikelnummer
1244-017312
Hersteller Typ
R-GREEN-LEAF-EU
Hersteller Artikel Nr.:
1244-017312
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
3-Draht
Messbereich:
5 .. 40 °C
Bedienung:
Touchscreen
Fernbedienung möglich:
Nein
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Tagesuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
4
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP21
Farbe:
schwarz
Breite:
86.3 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
86.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.420 kg


