CHEMELEX - Enteisungsmatte EM-Defrost-Mat, 230 V, 3m Kaltleiter, 1.000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-018413
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Heizleistung - 20 W/m
Länge - 3100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506018967
Sonepar Artikelnummer
120566735
Hersteller Artikelnummer
1244-018413
Hersteller Typ
EM-DEFROST-MAT-3.0M2
Hersteller Artikel Nr.:
1244-018413
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
20 W/m
Länge:
3100 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
20 mm
Breite:
1150 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
10.000 kg


