Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Festwiderstand-Heizkabel 230V 1100W 30 W/m 38m

kopierenkopieren
CHEMELEX - Festwiderstand-Heizkabel  230V 1100W 30 W/m 38m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-022771

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 240 °C

  • Heizleistung - 30 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506024265

Sonepar Artikelnummer

121130855

Hersteller Artikelnummer

1244-022771

Hersteller Typ

WINTERGARD-CABLE-230V-38M

Hersteller Artikel Nr.:

1244-022771

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

240 °C

Heizleistung:

30 W/m

Länge:

38 m

Anwendung:

sonstige

Dauerleistung:

Ja

Selbstbegrenzend:

Nein

Abschirmung:

Geflecht

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Durchmesser:

7 mm

Höhe:

7 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

3.440 kg

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 230 V, 30 W/m, 38 m.