CHEMELEX - Festwiderstand-Heizmatte, 230V, 1800W 300 W/m², 0.6 m x 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-022756
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 240 °C
Heizleistung - 30 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5414506024128
Sonepar Artikelnummer
121130871
Hersteller Artikelnummer
1244-022756
Hersteller Typ
WINTERGARD-MAT-230V-10M
Hersteller Artikel Nr.:
1244-022756
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Länge:
10 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
5.750 kg


