CHEMELEX - Festwiderstand-Heizmatte, 230V, 2340W 300 W/m², 0.6 m x 13 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-022757
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 240 °C
Heizleistung - 30 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5414506024135
Sonepar Artikelnummer
121130872
Hersteller Artikelnummer
1244-022757
Hersteller Typ
WINTERGARD-MAT-230V-13M
Hersteller Artikel Nr.:
1244-022757
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Länge:
13 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
6.540 kg


