Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Feuchte- und Temperaturfühler f. Freifläche 20m

kopierenkopieren
CHEMELEX - Feuchte- und Temperaturfühler f. Freifläche 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-022794

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506024661

Sonepar Artikelnummer

121154110

Hersteller Artikelnummer

1244-022794

Hersteller Typ

E650C-G

Hersteller Artikel Nr.:

1244-022794

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.300 kg

Feuchte- und Temperaturfühler für Freiflächenbeheizung für Elexant 650c-Modbus, 20 m , mit Gehäuse und Schutzabdeckung