Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - FHT Konstantleistungs-Parallelheizkabel, 230 V, 40 W/m

kopierenkopieren
CHEMELEX - FHT Konstantleistungs-Parallelheizkabel, 230 V, 40 W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-006063

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 200 °C

  • Heizleistung - 40 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506009439

Sonepar Artikelnummer

121109990

Hersteller Artikelnummer

1244-006063

Hersteller Typ

40FHT2-CT

Hersteller Artikel Nr.:

1244-006063

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

200 °C

Heizleistung:

40 W/m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Dauerleistung:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

sonstige

Durchmesser:

7.5 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.100 kg

Frostschutz und kontinuierlicher Betrieb bis 230 °C. Nicht-Ex- und Ex-Bereiche. 230 V, 40 W/m.