CHEMELEX - Fliesenkleber zum Gebrauch mit Grundierung R-RF-P-Fix, 6m², Sack mit 15 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-001372
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - grau
Physische Form - Pulver
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506005288
Sonepar Artikelnummer
120397959
Hersteller Artikelnummer
1244-001372
Hersteller Typ
R-RF-ADH-A-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
1244-001372
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
grau
Physische Form:
Pulver
Transparent:
Nein
Max. Temperatur:
30 °C
Gebrauchsfertig:
Nein
Wasserbasis:
Ja
Wasserfest:
Nein
Verpackung:
sonstige
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
15000 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32091000
Gewicht:
15.000 kg


