Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Freiflächen-Heizband L:18-28m 300W/m2 230V

kopierenkopieren
CHEMELEX - Freiflächen-Heizband L:18-28m 300W/m2 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-001513

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 90 °C

  • Heizleistung - 90 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506005660

Sonepar Artikelnummer

120566713

Hersteller Artikelnummer

1244-001513

Hersteller Typ

EM-EM2-XR-PACK-18M-28M

Hersteller Artikel Nr.:

1244-001513

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

90 °C

Heizleistung:

90 W/m

Länge:

28 m

Anwendung:

sonstige

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

9.5 mm

Breite:

18.9 mm

Farbe:

orange

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

7.361 kg

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Bausatz mit selbstregelndem Heizband. 230 V, 90 W/m bei 0 °C, 28 m.