CHEMELEX - FS Selbstregelndes Heizband, 230V, 10W/m bei 5 °C, max. Einsatztemp.: 90 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P000000732
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Heizleistung - 10 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506011333
Sonepar Artikelnummer
120566470
Hersteller Artikelnummer
P000000732
Hersteller Typ
FS-C10-2X
Hersteller Artikel Nr.:
P000000732
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
10 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.961 kg


