Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Fühlerinstall.-rohr mit Endkappe 10mm/2.5 m für T2Blue

kopierenkopieren
CHEMELEX - Fühlerinstall.-rohr mit Endkappe 10mm/2.5 m für T2Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6012-8949541

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330957006521

Sonepar Artikelnummer

120566697

Hersteller Artikelnummer

6012-8949541

Hersteller Typ

U-ACC-PP-02-SENSORTUBE

Hersteller Artikel Nr.:

6012-8949541

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.085 kg

Schutzrohr mit Endkappe für Bodenfühler, Länge 2,5 m, für T2Blue.