CHEMELEX - Fußbodenheiz. Syst.T2Red Starterpaket 300mHeizband Rollwagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821116-000
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Länge - 300 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506002751
Sonepar Artikelnummer
120566701
Hersteller Artikelnummer
821116-000
Hersteller Typ
U-RD-B-START
Hersteller Artikel Nr.:
821116-000
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Länge:
300 m
Anwendung:
sonstige
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5.8 mm
Breite:
8.5 mm
Farbe:
rot
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.691 kg


