Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Glasseideband z. Befestigung v. Heizleitung, 20m/Rolle

kopierenkopieren
CHEMELEX - Glasseideband z. Befestigung v. Heizleitung, 20m/Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C77220-000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5017455001181

Sonepar Artikelnummer

120261112

Hersteller Artikelnummer

C77220-000

Hersteller Typ

GT-66

Hersteller Artikel Nr.:

C77220-000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.520 kg

Band zur Befestigung von Polymer-Heizleitungen an Rohren. 20 m (66 Fuß) pro Rolle. Nicht geeignet für Rohrleitungen aus Edelstahl.