CHEMELEX - Grundierung zum Gebrauch mit Fliesenkleber R-RF-ADH-A-Fix, 33m², Eimer mit 3 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-020806
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506020564
Sonepar Artikelnummer
120566704
Hersteller Artikelnummer
1244-020806
Hersteller Typ
R-RF-ADH-P-FIX - 3
Hersteller Artikel Nr.:
1244-020806
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32091000
Gewicht:
3.000 kg


