Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - HWAT Selbstregelndes Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 C

kopierenkopieren
CHEMELEX - HWAT Selbstregelndes Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 498639-000

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 85 °C

  • Heizleistung - 9 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5017455002171

Sonepar Artikelnummer

120261117

Hersteller Artikelnummer

498639-000

Hersteller Typ

HWAT-M

Hersteller Artikel Nr.:

498639-000

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

85 °C

Heizleistung:

9 W/m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Dauerleistung:

Nein

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Höhe:

7.6 mm

Breite:

13.7 mm

Farbe:

orange

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

28.360 kg

Selbstregelndes Kabel für die Warmwasser-Temperaturhaltung ohne Zirkulation. 230 V, 9 W/m bei 55 °C.