CHEMELEX - HWAT Selbstregelndes Heizband, 230V, 7 W/m, Warmwasserhaltung bei 45C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258015-000
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 85 °C
Heizleistung - 7 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455002164
Sonepar Artikelnummer
120261116
Hersteller Artikelnummer
258015-000
Hersteller Typ
HWAT-L
Hersteller Artikel Nr.:
258015-000
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
7 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
27.810 kg


