CHEMELEX - IceStop Selbstregelndes Heizband, 240 V, Mantel aus modifiziertem Polyolefin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 446105-000
Kabeltyp - 1-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 36 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
5017455001631
Sonepar Artikelnummer
12124097699
Hersteller Artikelnummer
446105-000
Hersteller Typ
GM-2X
Hersteller Artikel Nr.:
446105-000
Kabeltyp:
1-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
36 W/m
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.2 mm
Breite:
13.7 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
39.880 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


