CHEMELEX - Installationspaket als Abrollbox, enthält 15XL2-ZH (80 m auf Trommel)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-021266
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 15 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506020816
Sonepar Artikelnummer
120566475
Hersteller Artikelnummer
1244-021266
Hersteller Typ
XL-TRACE-INSTALLERPACK-15XL-80M
Hersteller Artikel Nr.:
1244-021266
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Länge:
80 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
6.8 mm
Breite:
13.8 mm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
14.260 kg


