CHEMELEX - Integrierter Anschlusskasten, 1 Einführung, Kaltanschlusstechnik, ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 829939-000
Anzahl der Anschlussklemmen - 3
Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455007374
Sonepar Artikelnummer
120261167
Hersteller Artikelnummer
829939-000
Hersteller Typ
JBS-100-E
Hersteller Artikel Nr.:
829939-000
Anzahl der Anschlussklemmen:
3
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
7 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Einführung:
Kabel
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
480 V
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-55 .. 56 °C
Anschlussart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.290 kg


