CHEMELEX - Intelligenter Thermostat mit App- und Sprachsteuerung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-017778
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506018325
Sonepar Artikelnummer
120566689
Hersteller Artikelnummer
1244-017778
Hersteller Typ
R-SENZ-WIFI
Hersteller Artikel Nr.:
1244-017778
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
3-Draht
Messbereich:
4 .. 40 °C
Bedienung:
Touchscreen
Fernbedienung möglich:
Ja
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Mit Empfänger:
Ja
Sensor extern:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Regelcharakteristik:
PID
Lernfähig:
Ja
Geeignet für Heizung:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
Nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Belüftung:
Nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
Nein
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Ja
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9003
Breite:
85.5 mm
Tiefe:
41.9 mm
Höhe:
84.3 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.350 kg


