Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Kabelbinder, 370 mm x 3.6 mm, 100 Stück/Packung

kopierenkopieren
CHEMELEX - Kabelbinder, 370 mm x 3.6 mm, 100 Stück/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102823-000

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5017455009828

Sonepar Artikelnummer

120261122

Hersteller Artikelnummer

102823-000

Hersteller Typ

KBL-10

Hersteller Artikel Nr.:

102823-000

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

370 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

0 .. 90 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

MIL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Kabelbinder für die schnelle, einfache Installation von Begleitheizungsleitungen. 370 mm x 3.6 mm, 100 Stück pro Packung.