CHEMELEX - Klebestifte, 10 Stück/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6012-8949540
Farbe - farblos
Gewicht - 18 g
Durchmesser - 11 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330957006514
Sonepar Artikelnummer
120566708
Hersteller Artikelnummer
6012-8949540
Hersteller Typ
U-ACC-PP-01-GLUESTICK-10
Hersteller Artikel Nr.:
6012-8949540
Farbe:
farblos
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
180 mm
Werkstoff:
EVA
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
35069190
Gewicht:
0.189 kg


