CHEMELEX - Klebestifte, 70 Stück/Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503052-000
Farbe - farblos
Gewicht - 18 g
Durchmesser - 11 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330957002219
Sonepar Artikelnummer
120566707
Hersteller Artikelnummer
503052-000
Hersteller Typ
U-ACC-PP-05-GLUESTICK-70
Hersteller Artikel Nr.:
503052-000
Farbe:
farblos
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
180 mm
Werkstoff:
EVA
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
35069190
Gewicht:
1.420 kg


