CHEMELEX - Mineralisoliertes (MI) Konstantleistungs-Heizkabel, 230 V, 50 W/m, 70 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 686868-000
Kabeltyp - 1-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 90 °C
Heizleistung - 50 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330957001205
Sonepar Artikelnummer
120566740
Hersteller Artikelnummer
686868-000
Hersteller Typ
EM-MI-PACK-70M
Hersteller Artikel Nr.:
686868-000
Kabeltyp:
1-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
50 W/m
Länge:
70 m
Anwendung:
sonstige
Dauerleistung:
Ja
Selbstbegrenzend:
Nein
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
rostfreier Stahl
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
rot
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
8.780 kg


