CHEMELEX - Modularer Anschlusskasten, 4 x M20/M25, Nicht-Ex-Bereiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535679-000
Anzahl der Anschlussklemmen - 6
Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²
Länge - 130 mm
Breite - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455006810
Sonepar Artikelnummer
120954924
Hersteller Artikelnummer
535679-000
Hersteller Typ
JB-82
Hersteller Artikel Nr.:
535679-000
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
130 mm
Breite:
115 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
75 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Form:
quadratisch
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Einführung:
Kabel
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
750 V
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.500 kg


