CHEMELEX - Modularer Anschlusskasten, 4 x M25, ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 051976-000
Anzahl der Anschlussklemmen - 6
Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²
Länge - 160 mm
Breite - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455007466
Sonepar Artikelnummer
120261168
Hersteller Artikelnummer
051976-000
Hersteller Typ
JBU-100-E
Hersteller Artikel Nr.:
051976-000
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Form:
rechteckig
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Art der Einführung:
Kabel
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
480 V
Einsatztemperatur:
-55 .. 56 °C
Anschlussart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.640 kg


