CHEMELEX - QTVR Selbstregelndes Heizband, 230 V, 38 W/m bei 10 C, CT-Mantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391991-000
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 110 °C
Heizleistung - 38 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455001044
Sonepar Artikelnummer
120397948
Hersteller Artikelnummer
391991-000
Hersteller Typ
10QTVR2-CT
Hersteller Artikel Nr.:
391991-000
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
110 °C
Heizleistung:
38 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
4.5 mm
Breite:
11.8 mm
Farbe:
braun
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.170 kg


