CHEMELEX - QTVR Selbstregelndes Heizband, 230 V, 51 W/m bei 10 C, CT-Mantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040615-000
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 110 °C
Heizleistung - 51 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017455001051
Sonepar Artikelnummer
120397949
Hersteller Artikelnummer
040615-000
Hersteller Typ
15QTVR2-CT
Hersteller Artikel Nr.:
040615-000
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
110 °C
Heizleistung:
51 W/m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Dauerleistung:
Nein
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Höhe:
4.5 mm
Breite:
11.8 mm
Farbe:
braun
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.175 kg


