Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Rastersteg Kunststoff Länge:5m 25mm Raster

kopierenkopieren
CHEMELEX - Rastersteg Kunststoff Länge:5m 25mm Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-005177

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506008654

Sonepar Artikelnummer

120566774

Hersteller Artikelnummer

1244-005177

Hersteller Typ

EM2-SPACER-PL

Hersteller Artikel Nr.:

1244-005177

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Abstandshalter aus Kunststoff für die Installation von EM-Heizkabeln. Kunststoff, 5 m Länge, Abstand 25 mm, Kabeldurchmesser: 5,6–6,5 mm