CHEMELEX - Schaltschrank, 10x20-A-Heizkreise, für Regelungs- u. Überwachungssystem ACS-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244-012869
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506014358
Sonepar Artikelnummer
120566782
Hersteller Artikelnummer
1244-012869
Hersteller Typ
ACS-30-EU-PCM2-10-20A
Hersteller Artikel Nr.:
1244-012869
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.020 kg


