Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Schaltschrank f. 3 Heizkreise 10A inkl. RAYSTAT-Regl

kopierenkopieren
CHEMELEX - Schaltschrank f. 3 Heizkreise 10A inkl. RAYSTAT-Regl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-016630

  • Breite - 418 mm

  • Höhe - 436 mm

  • Tiefe - 148 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506018066

Sonepar Artikelnummer

120566507

Hersteller Artikelnummer

1244-016630

Hersteller Typ

SBS-R-FP-3X10A

Hersteller Artikel Nr.:

1244-016630

Breite:

418 mm

Höhe:

436 mm

Tiefe:

148 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

6.200 kg

Schaltschrank für Frostschutzanwendung mit 3 Heizkreisen (10A/Heizkreis) Kunststoffgehäuse, RAYSTAT-Control 11-DIN Regler inkludiert