Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Schaltschrank f. 6 Heizkreise 10A inkl. RAYSTAT-Regl

kopierenkopieren
CHEMELEX - Schaltschrank f. 6 Heizkreise 10A inkl. RAYSTAT-Regl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-016631

  • Breite - 418 mm

  • Höhe - 586 mm

  • Tiefe - 148 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506018073

Sonepar Artikelnummer

120566508

Hersteller Artikelnummer

1244-016631

Hersteller Typ

SBS-R-FP-6X10A

Hersteller Artikel Nr.:

1244-016631

Breite:

418 mm

Höhe:

586 mm

Tiefe:

148 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

8.800 kg

Schaltschrank für Frostschutzanwendung mit 6 Heizkreisen (10A/Heizkreis) Kunststoffgehäuse, RAYSTAT-Control 11-DIN Regler inkludiert