Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CHEMELEX - Schaltschrank für 6 Heizkreise 20A inkl. RayStat-Regl

kopierenkopieren
CHEMELEX - Schaltschrank für 6 Heizkreise 20A inkl. RayStat-Regl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1244-016638

  • Montageart - Aufputz

  • Gesamtzahl der Gruppen - 6

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 40 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414506018141

Sonepar Artikelnummer

120566746

Hersteller Artikelnummer

1244-016638

Hersteller Typ

SBS-R-EM-6X20A

Hersteller Artikel Nr.:

1244-016638

Montageart:

Aufputz

Gesamtzahl der Gruppen:

6

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

40 A

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Phasen:

3

Auslösecharakteristik:

C

Anzahl der direkten Gruppen:

6

Anzahl der Lichtgruppen:

0

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

2

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

Ja

Anzahl der Pole Hauptschalter:

3

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

Nein

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

Nein

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

Nein

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

Nein

Anzahl freier Modulplätze für Geräte:

6

Geeignet für Daten:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Mit Klingeltransformator:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Mit Zähler:

Nein

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

600

Tiefe:

210 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Art der Abdeckung:

Tür

Mit transparentem Deckel:

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Abschließbar:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

1.000 kg

Integriertes, leistungsfähiges Regelungs- und Überwachungssystem für die Freiflächenbeheizung. 6 x 20 A, inkl. RayStat-M2.