CHEMELEX - Schaltschrank für Sprinkleranlagen, 2 x 16 A, für 1 Sprinklerleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185780-000
Montageart - Aufputz
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 3
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414506006179
Sonepar Artikelnummer
120566509
Hersteller Artikelnummer
185780-000
Hersteller Typ
SBS-02-SNR
Hersteller Artikel Nr.:
185780-000
Montageart:
Aufputz
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Phasen:
1
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
2
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
Ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
Nein
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
Nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
Nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
2
Geeignet für Daten:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Überspannungsschutz:
Ja
Mit Zähler:
Nein
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Abschließbar:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
45.000 kg


